Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Buchse 1.25mm, 13-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Buchse 1.25mm, 13-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-6704089
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51021-1300
EAN/GTIN:
     5059039287734
Suchbegriffe:
6704089
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 13
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.25mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PicoBlade
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 18mm
Breite = 3.2mm
Gehäusematerial = PBT

UL (E29179); CSA (LR19980). Steckverbindergehäuse Molex PicoBlade Serie 51021. Die Serie PicoBlade 51021 kann in einer Reihe von Anwendungen wie Automobilbau, Industrie, Unterhaltungselektronik, Computer und Medizintechnik verwendet werden. Das PicoBlade-Steckverbindersystem ist in Optionen für Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Verbindungen erhältlich und ideal, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Eigenschaften und Vorteile. • Einreihige, Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Gehäuse • Gerade kraftschlüssige Verriegelungen sorgen für sicheres Stecken • Kompakte Bauweise • 1,25 mm Rastermaß • 2 bis 15 Stromkreise • Die Crimp-Anschlussklemmen sind polarisiert, um falsches Einsetzen zu verhindern
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.25mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PicoBlade
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
18mm
Breite:
3.2mm
Gehäusematerial:
PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 13,23*
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 1,03*
Zubehör
Molex
53398-1371
ab € 6,60*
Zubehör
Molex
53261-1371
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.