Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.05mm² / 0.2mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6704193
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0110
EAN/GTIN:
     5059039357291
Suchbegriffe:
Crimpstecker
molex crimpstecker
crimpstecker
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbindergehäuse
Serie = SL
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Phosphor BronzeAWG
Seriennummer = 70021
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Nur zur Referenz : Die Serien 70058 und 71851 werden auch mit Gehäusen der Serie 70450 verwendet. SL-Crimpkontakte Molex Serie 70058, 71851 und 70021. Bei diesen Crimpkabelschuhen der Serie SL haben Sie die Wahl zwischen Stift- und Buchsenkontakten, Drahtdurchmessern von 30 bis 22 AWG und einer Gold- oder Zinnkontaktbeschichtung. Für SL-Crimpgehäuse der Serie 70066 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3843 670-3843 Für SL-Crimpgehäuse der Serien 70066D und 70107 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3890 670-3890 und ; 670-4098 670-4098. Anwendungen:. • Kfz• Gewerbliche Fahrzeuge• Unterhaltungselektronik• Tragbare Geräte• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbindergehäuse
Serie:
SL
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor BronzeAWG
Seriennummer:
70021
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 6704193, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 16020110, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,53*
10
€ 6,90*
ab € 0,187*
€ 0,611*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,17*
Zubehör
Molex
11-03-0036
ab € 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.