Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
>
Artikel
Molex C-Grid III Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 64-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6704922
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
90160-0164
EAN/GTIN:
5059039358069
Suchbegriffe:
6704922
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 64
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = C-Grid III
Zur Verwendung mit = C-Grid-III-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 86.05mm
Gehäusematerial = PPO
Buchsengehäuse, Serie 90160. Passend für Stiftleisten der Serien 5576; 5578 und 90130, zur Verwendung mit Anschlussklemmen der Serie 90119.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
64
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
C-Grid III
Zur Verwendung mit:
C-Grid-III-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
86.05mm
Gehäusematerial:
PPO
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
Molex
,
901600164
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.1mm², Zinn
Molex
90119-0120
ab € 9,22*
Zubehör
Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.35mm², Gold
Molex
90119-2110
ab € 18,27*
Zubehör
Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.35mm², Zinn
Molex
90119-2109
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen