Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
>
Artikel
Molex SPOX Crimp-Anschlussklemme für SPOX-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Zinn Crimpanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6705234
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
39-00-0022
EAN/GTIN:
5060641279604
Suchbegriffe:
6705234
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = SPOX-Steckverbindergehäuse
Serie = SPOX
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 5194
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Maximale Stromstärke = 7A
Molex SPOX Buchsen- und Anschlussklemmen. Unsere SPOX-Buchsen- und Stiftklemmenserie ist für die Verwendung mit Steckern und Steckdosengehäusen der SPOX-Serie geeignet. Eigenschaften und Vorteile: • Federgehäusedesign• Hohe elektrische Zuverlässigkeit• Crimp- oder Quetschanschluss• Drahtgrößenbereich von 28 bis 18 AWGDieses Design schützt auch die Steckfläche und verhindert, dass sich Drähte während der Handhabung verhaken. Anwendung:. • Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
SPOX-Steckverbindergehäuse
Serie:
SPOX
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
5194
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Maximale Stromstärke:
7A
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Molex
,
39000022
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,27*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex 638116500 Crimpzange
Molex
638116500
ab € 346,03*
Zubehör
Molex Crimp-Ausziehwerkzeug, Stecker, Buchse für Größe 18 → 14AWG
Molex
63813-2700
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen