Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Stecker, , 4-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6706094
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
90325-3004
EAN/GTIN:
5059039358687
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Stecker
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.2A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = Picoflex
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = PBT
UL (E29179); CSA (LR19980-181). 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten. Eine Serie von flachen 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten für den Einsatz mit Serie-90327-Gehäusen, siehe Best.-Nr. ; 324-8047 324-8047 typisch. Mit Reibschlusssicherung, Codierung und gestanzten Kontakten mit In-line-Flachlötfahnen Starre Lötanschlüsse benötigen 0,8 mm-Bohrungen. Hersteller-Teilenummern-Schlüssel:. 90814-00xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-06xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-07xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-08xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-09xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-38xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90814-39xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-00xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90325-30xx Durchgangsbohrung, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-90xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 93405-05xx: Umgekehrtes Raster, SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Stecker
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.2A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
Picoflex
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
PBT
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
IDC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
idc-steckverbinder 1,27mm
,
idc steckverbinder
,
molex stiftleiste
,
6706094
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
IDC Steckverbinder
,
Molex
,
903253004
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
IDC Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,94*
Lager 139
1 Tag
383
1
€ 14,99*
ab € 0,713*
€ 2,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 9,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27 mm 903270304 1 St. Bag
Molex
903270304
ab € 0,134*
Zubehör
Molex Picoflex Flachbandkabel , 4-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC
Molex
92315-0410
ab € 2,29*
Zubehör
Molex Picoflex Flachbandkabel , 4-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC
Molex
92315-0420
ab € 1,35*
Zubehör
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 4-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Molex
90327-3304
ab € 0,4912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen