Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Board-In Crimp-Anschlussklemme, Stecker, 0.8mm² / 0.35mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706256
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-70-0106
EAN/GTIN:
     5059039290895
Suchbegriffe:
Crimpstecker
molex crimpstecker
crimpstecker
Gender = Stecker
Serie = Board-In
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 5298

Eigenständige Platinen-Crimp-Anschlussklemmen, Serie 5298. Diese Anschlussklemmen werden als mechanische Haltevorrichtung zum Fixieren eines Kabels in einer gedruckten Schaltung verwendet, bis die Platine schwallgelötet ist. Dieser Anschluss soll ohne Lötmaßnahme keine elektrische Funktion ausüben.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
Board-In
Minimale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
5298
Weitere Suchbegriffe: 6706256, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08700106, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0315*
20
€ 6,90*
ab € 0,0232*
€ 0,0539*
1 Tag
4990
1
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,1056*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.