Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Crimp-Anschlussklemme, für Mini-Fit TPA, Mini-Fit BMI, Mini-Fit Jr, Buchse / 1.3mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Mini-Fit Crimp-Anschlussklemme, für Mini-Fit TPA, Mini-Fit BMI, Mini-Fit Jr, Buchse / 1.3mm², Gold Crimpanschluss
Molex Mini-Fit Crimp-Anschlussklemme, für Mini-Fit TPA, Mini-Fit BMI, Mini-Fit Jr, Buchse / 1.3mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6706341
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0089
EAN/GTIN:
     5059039288601
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Serie = Mini-Fit
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = Gold
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Seriennummer = 5556
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Mini-Fit-Crimpkontakte. Crimpkontakte für Mini-Fit-Stifte und -Buchsen von Molex für den Einsatz in Mini-Fit-Junior-Stecker- und -Buchsengehäusen. Diese Klemmen für Crimpstift und -buchse verfügen über mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung und höhere Strombelastbarkeit. Sperrzapfen an den Crimpkontakten sorgen für eine sichere Verbindung im Steckverbindergehäuse. Diese Mini-Fit-Crimpkontakte sind mit einer Reihe von verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößenbereichen für Entwurfsflexibilität erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile • Mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung• Sperrzapfen für sichere Verbindung im Gehäuse• Auswahl an Beschichtungen und Drähten Anwendungen – Fahrzeugbau• Industriell• Industrielle Automatisierung• Medizinbereich• Kommunikation und Netzwerke• Unterhaltungselektronik Mehr Informationen: Das Ausziehwerkzeug für diese Reihe von Crimp-Steckverbinderkontakten ist ; 2155900 2155900
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Mini-Fit
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
Gold
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Seriennummer:
5556
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 6706341, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 39000089, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,138*
43 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,176*
€ 0,235*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,36*
€ 0,58*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 269,86*
€ 337,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 18,60*
Zubehör
Molex
2002182200
ab € 382,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.