Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Crimp-Anschlussklemme für Mini-Fit Jr-Steckverbindergehäuse, Stecker / 1.3mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706350
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0095
EAN/GTIN:
     5059039288618
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Mini-Fit Jr-Steckverbindergehäuse
Serie = Mini-Fit
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = Gold
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Seriennummer = 5558
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Mini-Fit-Crimpkontakte. Crimpkontakte für Mini-Fit-Stifte und -Buchsen von Molex für den Einsatz in Mini-Fit-Junior-Stecker- und -Buchsengehäusen. Diese Klemmen für Crimpstift und -buchse verfügen über mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung und höhere Strombelastbarkeit. Sperrzapfen an den Crimpkontakten sorgen für eine sichere Verbindung im Steckverbindergehäuse. Diese Mini-Fit-Crimpkontakte sind mit einer Reihe von verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößenbereichen für Entwurfsflexibilität erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile • Mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung• Sperrzapfen für sichere Verbindung im Gehäuse• Auswahl an Beschichtungen und Drähten Anwendungen – Fahrzeugbau• Industriell• Industrielle Automatisierung• Medizinbereich• Kommunikation und Netzwerke• Unterhaltungselektronik Mehr Informationen: Das Ausziehwerkzeug für diese Reihe von Crimp-Steckverbinderkontakten ist ; 2155900 2155900
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Mini-Fit Jr-Steckverbindergehäuse
Serie:
Mini-Fit
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
Gold
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Seriennummer:
5558
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 6706350, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 39000095, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,246*
€ 0,321*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.