Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396, Trifurcon Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 0.8mm², Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706704
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-58-0110
EAN/GTIN:
     5059039285235
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 396, Trifurcon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 6838
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Crimp-Anschlussklemmen, Serie 6838. Crimp-Anschlussklemmen für Einsatz mit Gehäusen der Serie 41695
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 396, Trifurcon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
6838
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 6706704, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08580110, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.