Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LVDS-Repeater Quad LVDS, 800Mbit/s SMD, TSSOP 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi LVDS-Repeater Quad LVDS, 800Mbit/s SMD, TSSOP 24-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6711292
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FIN1104MTC
EAN/GTIN:
     5059042853056
Suchbegriffe:
6711292
Halbleiter
Schnittstellen
LVDS-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Treiber = 4
Eingangs-Typ = LVDS
Ausgangs-Typ = LVDS
Datenrate = 800Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 7.8 x 4.4 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 7.8mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

LVDS-Repeater, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
4
Eingangs-Typ:
LVDS
Ausgangs-Typ:
LVDS
Datenrate:
800Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
7.8 x 4.4 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
7.8mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.