Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N5745A Digital Labornetzgerät 750W, 0 → 30V / 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718716
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5745A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N5700
Modellnummer = N5745A
Rack-Einheiten = 1 HE
Ausgangsspannung = 0 → 30V
Ausgangsstrom = 25A
Nennleistung = 750W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +55°C

Netzteil von Keysight TechnologiesDas programmierbare 1-Kanal-DC-Netzteil mit 750 W von Keysight Technologies hat eine Ausgangsspannung von 30 V und einen Ausgangsstrom von 25 A. Er bietet ausgezeichnete Leistung zu einem großartigen Preis. Das Netzteil ist für die Rackmontage vorgesehen.Eigenschaften und VorteileFernzugriff und -steuerung Kleines, hochdichtes 1-HE-Gehäuse Integrierte Spannungs- und Strommessung Vollständiger Schutz vor Überspannung und Überstrom Einfache Systemintegration und -konfiguration 85-265 V ac universeller AC-Eingang Befehlskompatibilität für Sor- DLM- und Xantrex XFR-DC-Netzteile Flexible Konfiguration Standard für LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen Stabiler AusgangAnwendungenIndustriell Medizintechnische Geräte Elektronische GeräteZertifizierungenEMV IEC 825-1 En 27779
Weitere Informationen:
Serie:
N5700
Modellnummer:
N5745A
Rack-Einheiten:
1 HE
Ausgangsspannung:
0 → 30V
Ausgangsstrom:
25A
Nennleistung:
750W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 6718716, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N5745A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.838,57*
€ 3.058,13*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 3.025,71*
€ 3.224,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.959,30*
€ 3.274,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.274,82*
€ 3.897,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,36*
€ 3.866,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.140,04*
€ 3.736,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.980,04*
€ 3.546,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.959,30*
€ 3.521,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5740A
ab € 156,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.