Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8731A Digital Labornetzgerät 3.2kW, 0 → 8V / 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718785
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8731A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8731A
Rack-Einheiten = 2 U
Versorgungsspannung = 170 → 260V ac
Ausgangsstrom = 400A
Nennleistung = 3.2kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = Drahtklemme
Temperatur max. = +55°C

Die Netzteile mit 3,3 kW besitzen die Option 832, und die Ausführungen mit 5 kW besitzen die Option 862. Keysight-Serie N8700. Kleines 2 HE-Gehäuse mit hoher Dichte Integrierte Spannungs- und Strommessung Umfassender Überspannungs- und Überstromschutz Unterstützt den benutzerfreundlichen SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) Befehlskompatibilität für Sorensen DLM und Xantrex XFR-Gleichspannungsnetzteile LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen als Standard Vollständig konform mit LXI Class C
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8731A
Rack-Einheiten:
2 U
Versorgungsspannung:
170 → 260V ac
Ausgangsstrom:
400A
Nennleistung:
3.2kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
Drahtklemme
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 6718785, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8731A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.199,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.694,89*
€ 7.966,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.629,50*
€ 7.889,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.466,51*
€ 7.695,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.202,01*
€ 7.380,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.199,24*
€ 7.377,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5740A
ab € 155,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.