Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8732A Digital Labornetzgerät 3.3kW, 0 → 10V / 330A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718788
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8732A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8732A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 170 → 260V ac
Ausgangsstrom = 330A
Nennleistung = 3.3kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = Drahtklemme
Temperatur min. = 0°C

Die Netzteile mit 3,3 kW besitzen die Option 832, und die Ausführungen mit 5 kW besitzen die Option 862. Keysight-Serie N8700. Kleines 2 HE-Gehäuse mit hoher Dichte Integrierte Spannungs- und Strommessung Umfassender Überspannungs- und Überstromschutz Unterstützt den benutzerfreundlichen SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) Befehlskompatibilität für Sorensen DLM und Xantrex XFR-Gleichspannungsnetzteile LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen als Standard Vollständig konform mit LXI Class C
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8732A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
170 → 260V ac
Ausgangsstrom:
330A
Nennleistung:
3.3kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
Drahtklemme
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 6718788, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8732A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.622,18*
€ 5.875,25*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.624,00*
€ 5.877,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.570,06*
€ 6.007,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.007,55*
€ 7.148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.967,55*
€ 7.101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.816,59*
€ 6.921,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.570,06*
€ 6.628,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5740A
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.