Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8737A Digital Netzteil für Rackmontage-System 3.3kW, 0 → 60V / 55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718808
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8737A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
labornetzteil keysight
Serie = N8700
Modellnummer = N8737A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 60V
Ausgangsstrom = 55A
Nennleistung = 3.3kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +55°C

Netzteil von Keysight TechnologiesDas programmierbare 1-Kanal-Gleichspannungsnetzteil Keysight Technologies 3300 W hat eine Ausgangsspannung von 60 V und einen Ausgangsstrom von 55 A. Er bietet ausgezeichnete Leistung zu einem großartigen Preis. Das Netzteil ist für die Rackmontage vorgesehen.Eigenschaften und VorteileFernzugriff und -steuerung Kleines, hochdichtes 2-HE-Gehäuse Integrierte Spannungs- und Strommessung Vollständiger Schutz vor Überspannung und Überstrom Einfache Systemintegration und -konfiguration Befehlskompatibilität für Sor- DLM- und Xantrex XFR-DC-Netzteile Standard für LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen Flexible AC-EingangsspannungsoptionenAnwendungenIndustriell Medizintechnische Geräte Elektronische GeräteZertifizierungenEMV IEC 825-1 En 27779
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8737A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 60V
Ausgangsstrom:
55A
Nennleistung:
3.3kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 6718808, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8737A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.441,64*
€ 5.661,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.605,05*
€ 5.837,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.618,25*
€ 5.839,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.196,97*
€ 6.624,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.624,56*
€ 7.883,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.587,04*
€ 7.838,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.448,00*
€ 7.673,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.196,97*
€ 7.374,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5740A
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.