Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8740A Digital Labornetzgerät 3.3kW, 0 → 150V / 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718814
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8740A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8740A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 150V
Ausgangsstrom = 22A
Nennleistung = 3.3kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +55°C

Gleichspannungsnetzteil von Keysight TechnologiesDas 1-Kanal-DC-Netzteil mit 3300 W von Keysight Technologies hat eine Ausgangsspannung von 150 V und einen Nennstrom von 22 A. Er bietet ausgezeichnete Leistung zu einem großartigen Preis. Das Netzteil ist eine RackmontageEigenschaften und VorteileFernzugriff und -steuerung Kleines, hochdichtes 1-HE-Gehäuse Integrierte Spannungs- und Strommessung Vollständiger Schutz vor Überspannung und Überstrom Einfache Systemintegration und -konfiguration 85-265 V ac universeller AC-Eingang Befehlskompatibilität für Sor- DLM- und Xantrex XFR-DC-Netzteile Flexible Konfiguration Standard für LAN-, USB- und GPIB-SchnittstellenAnwendungenIndustriell Medizintechnische Geräte Elektronische GeräteZertifizierungenEMV IEC 825-1 En 27779
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8740A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 150V
Ausgangsstrom:
22A
Nennleistung:
3.3kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 6718814, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8740A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.217,11*
€ 5.451,25*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 5.618,69*
€ 5.859,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.568,65*
€ 5.992,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.992,05*
€ 7.130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.953,93*
€ 7.085,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.810,06*
€ 6.913,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.568,65*
€ 6.626,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5740A
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.