Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8741A Digital Labornetzgerät 3.3kW, 0 → 300V / 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718817
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8741A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8741A
Rack-Einheiten = 2 U
Versorgungsspannung = 170 → 260V ac
Ausgangsstrom = 11A
Nennleistung = 3.3kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +55°C

Die Netzteile mit 3,3 kW besitzen die Option 832, und die Ausführungen mit 5 kW besitzen die Option 862. Keysight-Serie N8700. Kleines 2 HE-Gehäuse mit hoher Dichte Integrierte Spannungs- und Strommessung Umfassender Überspannungs- und Überstromschutz Unterstützt den benutzerfreundlichen SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) Befehlskompatibilität für Sorensen DLM und Xantrex XFR-Gleichspannungsnetzteile LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen als Standard Vollständig konform mit LXI Class C
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8741A
Rack-Einheiten:
2 U
Versorgungsspannung:
170 → 260V ac
Ausgangsstrom:
11A
Nennleistung:
3.3kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 6718817, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8741A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.618,11*
€ 5.873,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.200,63*
€ 6.662,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.662,75*
€ 7.928,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.602,92*
€ 7.857,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.453,97*
€ 7.680,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.200,63*
€ 7.378,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5740A
ab € 155,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.