Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cropico RBB5-B Dekade, 0.01Ω, min. ±0.05%, max. ±1%, 1Ω, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718867
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     RBB5-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±1%
Widerstandsgenauigkeit minimal = ±0.05%
Restwiderstand = 1Ω
Nennleistung = 0.33W
Temperaturkoeffizient = ±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen = 80 x 350 x 100mm
Gewicht = 500g

Kalibrierung/Ersatz, hohe Genauigkeit, 5 Widerstandsdekaden. Kompaktes, haltbares Gehäuse aus vergossenem Epoxidharz Gefertigt aus Widerstandsdraht mit geringem Temperaturkoeffizienten und Schaltern mit vergoldeten Kontakten Besonders geeignet für den Einsatz in industriellen Elektro- und Elektroniklabors Gewünschter Widerstand über die 5 Drehschalter wählbar Das B-Modell eignet sich für die pt100-Simulation
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±1%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
±0.05%
Restwiderstand:
Nennleistung:
0.33W
Temperaturkoeffizient:
±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen:
80 x 350 x 100mm
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: 6718867, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Cropico, RBB5B, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,82*
€ 1.505,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,20*
€ 1.496,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,94*
€ 1.444,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,58*
€ 1.356,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,98*
€ 1.328,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.