Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cropico RBB6-B Dekade, 0.001Ω, min. ±0.05%, max. ±2%, 1Ω, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718886
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     RBB6-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.001Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±2%
Widerstandsgenauigkeit minimal = ±0.05%
Restwiderstand = 1Ω
Nennleistung = 0.33W
Temperaturkoeffizient = ±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen = 80 x 350 x 100mm
Breite = 350mm

Kalibrierung/Ersatz, hohe Genauigkeit, 6 Widerstandsdekaden. Kompaktes, haltbares Gehäuse aus vergossenem Epoxidharz Gefertigt aus Widerstandsdraht mit geringem Temperaturkoeffizienten und Schaltern mit vergoldeten Kontakten Besonders geeignet für den Einsatz in industriellen Elektro- und Elektroniklabors Gewünschter Widerstand über die 6 Drehschalter wählbar Das B- und das C-Modell eignen sich für die pt100-Simulation
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.001Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±2%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
±0.05%
Restwiderstand:
Nennleistung:
0.33W
Temperaturkoeffizient:
±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen:
80 x 350 x 100mm
Breite:
350mm
Weitere Suchbegriffe: 6718886, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Cropico, RBB6B, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.488,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,84*
€ 1.996,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,59*
€ 1.977,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,08*
€ 1.908,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,60*
€ 1.803,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,67*
€ 1.771,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.