Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cropico RBB6-C Dekade, 0.01Ω, min. ±0.05%, max. ±1%, 1Ω, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6718889
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     RBB6-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±1%
Widerstandsgenauigkeit minimal = ±0.05%
Restwiderstand = 1Ω
Nennleistung = 0.33W
Temperaturkoeffizient = ±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen = 80 x 350 x 100mm
Betriebstemperatur min. = -50°C

Kalibrierung/Ersatz, hohe Genauigkeit, 6 Widerstandsdekaden. Kompaktes, haltbares Gehäuse aus vergossenem Epoxidharz Gefertigt aus Widerstandsdraht mit geringem Temperaturkoeffizienten und Schaltern mit vergoldeten Kontakten Besonders geeignet für den Einsatz in industriellen Elektro- und Elektroniklabors Gewünschter Widerstand über die 6 Drehschalter wählbar Das B- und das C-Modell eignen sich für die pt100-Simulation
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±1%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
±0.05%
Restwiderstand:
Nennleistung:
0.33W
Temperaturkoeffizient:
±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen:
80 x 350 x 100mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: 6718889, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Cropico, RBB6C, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,18*
€ 1.987,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,50*
€ 1.974,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,39*
€ 1.909,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,46*
€ 1.801,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,89*
€ 1.770,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.