Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatorzubehör
>
Artikel
RS PRO Transformatorzubehör Montagescheibe für Ringkerntransformator
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6719208
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6719208
EAN/GTIN:
5056112063285
Suchbegriffe:
6719208
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Transformatorzubehör
Zubehör Typ = Montagescheibe
Zur Verwendung mit = Ringkerntransformator
Material = MS-CRCA
RS PRO
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Montagescheibe
Zur Verwendung mit:
Ringkerntransformator
Material:
MS-CRCA
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
107002
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Transformer Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A2, M6 x 40mm Edelstahl
RS Pro
130707
ab € 24,28*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M6 Stahl 10mm Glanzverzinkt DIN 934
RS Pro
525919
ab € 7,59*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben A2 304 A-Form, 1.6mm x 6.4mm x 12mm, Edelstahl
RS Pro
527404
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen