Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±10ppm, 12pF, B. 2.5mm, H. 0.75mm, L. 3.2mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6719573
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C3E-12.000-12-1010-X
EAN/GTIN:
     5059045960928
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 3.2mm
Breite = 2.5mm
Höhe = 0.75mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 0.75mm
Frequenz-Toleranz = ±10ppm
Frequenz-Stabilität = ±10ppm
Reihenwiderstand = 100Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

Mikroprozessor-Quarzeinheit C3E. Die SMD-Mikroprozessor-Kristalleinheiten der Serie C3E von AKER sind flach und in einem Keramikgehäuse mit nahtversiegeltem Metalldeckel untergebracht. Diese Kristalleinheiten bieten einen guten Standard an Umgebungsparametern in Bezug auf Stöße, Vibrationen und Betriebstemperaturbereich.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
3.2mm
Breite:
2.5mm
Höhe:
0.75mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 0.75mm
Frequenz-Toleranz:
±10ppm
Frequenz-Stabilität:
±10ppm
Reihenwiderstand:
100Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6719573, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, AKER, C3E12000121010X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.