| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-672453 Herst.-Nr.: 672453 EAN/GTIN: 4103810023675 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen = 3.2L Material = HDPE Trichterdurchmesser = 250mm Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 3.2L | Material: | HDPE | Trichterdurchmesser: | 250mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, 672453, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 02367, Test & Measurement, Lab Equipment, Funnels |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,22* | € 4,86* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,26* | € 6,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,29* | € 6,31* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,76* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|