| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-672497 Herst.-Nr.: 672497 EAN/GTIN: 5059044106372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fassungsvermögen = 4L Material = PE
Trichter. Trichter. Hochbelastbare Kunststoff-Trichter Splittern auch bei Kälte nicht Beständig gegenüber Ölen und Chemikalien. 160mm Trichter. Mit 300mm langen flexiblen Tülle Spritzschutz-Ring Handlicher Griff Herausnehmbarer Messingsieb Fassungsvermögen 1,3 Liter. 250mm Trichter. Mit Griff-Lasche Fassungsvermögen 2,3 Liter. Garagen-Trichter. 167 x 260mm Mit Wasserabscheide-Filter Fassungsvermögen 4,5 Liter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen: | 4L | Material: | PE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, 672497, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 02370, Test & Measurement, Lab Equipment, Funnels |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |