Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Crystal 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 12.5pF, B. 1.5mm, H. 0.9mm, L. 4.1mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6727629
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     CC5V-T1A 32.768kHz 12.5pF +-20ppm
EAN/GTIN:
     5059045959519
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12.5pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 4.1mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 4.1 x 1.5 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Reihenwiderstand = 70kΩ
Betriebstemperatur max. = 85°C

CC5V-T1A.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12.5pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
4.1mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
4.1 x 1.5 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Reihenwiderstand:
70kΩ
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6727629, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Micro Crystal, CC5VT1A32768kHz125pF+20ppm, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euroquartz
EQ162-32.768-12.5
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.