Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RUZ DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3.2kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6728858
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RUZ-050505
EAN/GTIN:
     5059039744596
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3.2kV ac
Länge = 19.65mm
Serie = RUZ
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RUZ. Ungeregelte Ausgänge Isolierung 1 kVdc Zweifachausgang von einer einfachen Eingangsschiene Powersharing bei Ausgängen Kurzschlussschutz Keine externen Komponenten erforderlich Wirkungsgrad bei Volllast bis 82 % Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP7-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3.2kV ac
Länge:
19.65mm
Serie:
RUZ
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 6728858, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RUZ050505, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.