Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Seil, Polypropylen, 3 Stränge, ø 6 mm, 220m, max. 500kg


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-672958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     672958
EAN/GTIN:
     5056111928509
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Typ = Seil
Material = Polypropylen
Durchmesser = 6 mm
Anzahl der Stränge = 3
Sichere Arbeitslast = 500kg
Länge = 220m

Polypropylenseil. Ein robustes 3-adriges Faserseil von RS PRO aus blauem Polypropylen. Das hochfeste Polypropylen-Seil wurde in erster Linie für die Befestigung, das Ziehen und Befestigen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Leicht und somit leicht zu manövrieren und lagern, wenn nicht in Gebrauch. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und somit weniger Verschleiß. Absorbiert kein Wasser, so dass das Seil schwimmt. Resistent gegen Schimmel und Zersetzung in Wasserumgebungen – ideal für den Einsatz unter feuchten und nassen Bedingungen. Polypropylen ist gegen die meisten Säuren und alkalischen Substanzen beständig. UV-beständig gegen Sonnenlicht und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Anwendungen. Das Polypropylenseil bietet zahlreiche Einsatzgebiete in industriellen und nicht-industriellen Bereichen. Einige hervorragende Beispiele sind: Fischerei Dank der ausgezeichneten Wasserfestigkeit und UV-Beständigkeit eignen sich Polypropylenseile ideal für Schifffahrtsanwendungen. Das Seil kann zur Sicherung von Ladungsnetzen oder Bojen an der Schiffsseite oder als Seilleiter und Ganghandlauf verwendet werden. Dachdeckerei und Bau Das Polypropylenseil ist robust und leicht. Es wird häufig verwendet, um Planen zu sichern, die Objekte oder Strukturen auf Baustellen, Bedachung, Höfe und Lieferwagen abdecken und schützen. Freizeitzentren Das Polypropylenseil ist beständig gegen Wasserabsorption, sodass es sich nicht vollsaugt. Mit dieser wünschenswerten Eigenschaft eignet sich das Seil besonders für Schwimmbeckenbahnen und zum Sichern von Schwimmhilfen. Normen und Zulassungen: BS4928 Teil 2. Hinweis: Dieses Seil ist nicht für Hebeanwendungen geeignet. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass
Weitere Informationen:
Typ:
Seil
Material:
Polypropylen
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Stränge:
3
Sichere Arbeitslast:
500kg
Länge:
220m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunstfaser seil, 672958, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, RS PRO, FR06FF220, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 220 Meter (ab € 0,1406* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 43,01*
€ 51,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 30,93*
€ 36,81
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.