Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Seil, Polypropylen, ø 10 mm, 220m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-672970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     672970
EAN/GTIN:
     5056111928523
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Typ = Seil
Material = Polypropylen
Durchmesser = 10 mm
Länge = 220m

Verzurrseile. Polypropylen-Seile verschiedener Stärke, auf Rollen 27m langes Seil mit gespleißter Schlaufe an einem Ende, zur Ladungssicherung bei Lastwagen
Weitere Informationen:
Typ:
Seil
Material:
Polypropylen
Durchmesser:
10 mm
Länge:
220m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, 672970, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, RS PRO, FR10FF220, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 220 Meter (ab € 0,32378* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 93,99*
€ 111,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 92,92*
€ 110,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 89,60*
€ 106,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 83,80*
€ 99,72
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 71,23*
€ 84,76
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.