Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virax 262035 1/2 " BSP Hand Druckprüfpumpe, 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-673175
Hersteller:
     Virax
Herst.-Nr.:
     262035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
virax druckprüfpumpe
prüfpumpen
Pumpentyp = Hand
Druck max. = 50bar
Druckanschluss = 1/2 " BSP
Gewicht = 4.2kg

Prüfpumpe. Tragbar, kompakte Abmessungen 50bar Messgerät Gewicht 5,5kg Flexibler Schlauch mit 1/2" BSP-Anschluss. Eine 50bar Pumpe zum Prüfen von Rohrverbindungen nach Reparatur oder Installation oder zum Prüfen oder Suchen von Lecks in Wasserrohren, in Zentralheizungen usw.
Weitere Informationen:
Pumpentyp:
Hand
Druck max.:
50bar
Druckanschluss:
1/2 " BSP
Gewicht:
4.2kg
Weitere Suchbegriffe: 673175, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckpumpen, Virax, 262035, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,06*
€ 618,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,09*
€ 614,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,77*
€ 588,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.