Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-673642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     673642
EAN/GTIN:
     5056070928084
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Gewindegröße = M12
Gewindelänge = 18mm
Einschraubösen-Durchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 33mm
Tragfähigkeit = 0.4t
Material = Stahl

Beim Heben sollten zwei oder mehr Ringschrauben verwendet werden. Ringschrauben RS Pro. Diese Ringschrauben unserer eigenen Marke RS PRO sind für lineare Zuglasten in Richtung des Gewindes vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Stahlkonstruktion aus verzinktem Stahl Einfache Prüfung auf Schäden Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit Ermüdung mit 1- bis 1/2-facher Arbeitslastbegrenzung bei 20.000 Zyklen UNC-Gewinde (einheitliches grobes Rastermaß). Anwendungen. Diese Ringschrauben eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Spannen von Drähten, das Sichern von Lasten und das Heben von Lasten. Hinweis. Nicht vorgesehen für den Einsatz, wenn die Last senkrecht zum Gewinde steht. Dies liegt daran, dass sich der Bolzen in diesen Fällen lösen und bewegen kann, oder er verdreht und beschädigt werden kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Gewindelänge:
18mm
Einschraubösen-Durchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
33mm
Tragfähigkeit:
0.4t
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12, ringschraube, 673642, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, RS PRO, EB12C, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Eye Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.