| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-673670 Herst.-Nr.: 673670 EAN/GTIN: 5056111928622 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M24 Gewindelänge = 40mm Einschraubösen-Durchmesser = 77mm Außendurchmesser = 77mm Tragfähigkeit = 2.5t Material = Stahl
Beim Heben sollten zwei oder mehr Ringschrauben verwendet werden. Ringschrauben RS Pro. Diese Ringschrauben unserer eigenen Marke RS PRO sind für lineare Zuglasten in Richtung des Gewindes vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Stahlkonstruktion aus verzinktem Stahl Einfache Prüfung auf Schäden Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit Ermüdung mit 1- bis 1/2-facher Arbeitslastbegrenzung bei 20.000 Zyklen UNC-Gewinde (einheitliches grobes Rastermaß). Anwendungen. Diese Ringschrauben eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Spannen von Drähten, das Sichern von Lasten und das Heben von Lasten. Hinweis. Nicht vorgesehen für den Einsatz, wenn die Last senkrecht zum Gewinde steht. Dies liegt daran, dass sich der Bolzen in diesen Fällen lösen und bewegen kann, oder er verdreht und beschädigt werden kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M24 | Gewindelänge: | 40mm | Einschraubösen-Durchmesser: | 77mm | Außendurchmesser: | 77mm | Tragfähigkeit: | 2.5t | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringschraube, 673670, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, RS PRO, EB24C, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Eye Bolts |
| | |
| |