Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Amphenol ICC BergStik Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6737506
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
77311-824-36LF
EAN/GTIN:
5059045559450
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = BergStik
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 2.9mm
Passende Stiftlänge = 6.75mm
Betriebsspannung = 1,5 kV
Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen ohne Ummantelung Amphenol FCI BergStik 2,54 mm. Die Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen der Serie BergStik in 2,54 mm ohne Ummantelung für den Einsatz in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Dieser Leiterplatten-Stiftleisten können zur Anpassung an die Anwendung auf Länge geschnitten werden. Die Kontakte der Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik besitzen eine kostengünstige Duplex-Beschichtung. Diese Eigenschaften machen die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm zu einer wirtschaftlichen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten bestehen aus für Aufschmelzlöten geeignetem wärmebeständigem Thermoplast und verfügen außerdem über Abstandshalter, die das Entfernen von Lötverunreinigungen ermöglichen. Die Leiterplatten-Stifleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind mit einer Reihe von Kontaktvergütungen und Steckhöhen erhältlich. Passende Steckverbinder umfassen die Buchsen und Crimpgehäuse der Serie Dubox, die Buchsen der Serie Quickie IDC und die Crimpgehäuse der Serie PV. Eigenschaften und Vorteile. • Kann auf die passende Größe zugeschnitten werden • Kostengünstige Duplex-Kontaktvergütung • Wirtschaftlich und vielseitig • Für Aufschmelzlöten geeignete Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Abstandshalter ermöglichen das Entfernen von Lötverunreinigung • Passend für eine Vielzahl von Buchsenleisten. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Kabel-Platine- und Platine-Platine-Ausrüstungs- und -Geräteanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
BergStik
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
2.9mm
Passende Stiftlänge:
6.75mm
Betriebsspannung:
1,5 kV
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
6737506
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Amphenol Communications Solutions
,
7731182436LF
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Buchse Grün Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben geschlossen
RS Pro
2518553
ab € 3,68*
Zubehör
RS PRO Buchse Schwarz Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben geschlossen
RS Pro
2518503
ab € 2,21*
Zubehör
RS PRO Buchse Schwarz Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
RS Pro
2518575
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen