Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC BergStik Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC BergStik Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-6737534
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77313-101-20LF
EAN/GTIN:
     5059045863557
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = BergStik
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 2.41mm
Passende Stiftlänge = 5.84mm
Betriebsspannung = 1,5 kV

Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen ohne Ummantelung Amphenol FCI BergStik 2,54 mm. Die Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen der Serie BergStik in 2,54 mm ohne Ummantelung für den Einsatz in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Dieser Leiterplatten-Stiftleisten können zur Anpassung an die Anwendung auf Länge geschnitten werden. Die Kontakte der Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik besitzen eine kostengünstige Duplex-Beschichtung. Diese Eigenschaften machen die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm zu einer wirtschaftlichen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten bestehen aus für Aufschmelzlöten geeignetem wärmebeständigem Thermoplast und verfügen außerdem über Abstandshalter, die das Entfernen von Lötverunreinigungen ermöglichen. Die Leiterplatten-Stifleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind mit einer Reihe von Kontaktvergütungen und Steckhöhen erhältlich. Passende Steckverbinder umfassen die Buchsen und Crimpgehäuse der Serie Dubox, die Buchsen der Serie Quickie IDC und die Crimpgehäuse der Serie PV. Eigenschaften und Vorteile. • Kann auf die passende Größe zugeschnitten werden • Kostengünstige Duplex-Kontaktvergütung • Wirtschaftlich und vielseitig • Für Aufschmelzlöten geeignete Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Abstandshalter ermöglichen das Entfernen von Lötverunreinigung • Passend für eine Vielzahl von Buchsenleisten. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Kabel-Platine- und Platine-Platine-Ausrüstungs- und -Geräteanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
BergStik
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
2.41mm
Passende Stiftlänge:
5.84mm
Betriebsspannung:
1,5 kV
Weitere Suchbegriffe: 6737534, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 7731310120LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
89898-310LF
ab € 10,80*
Zubehör
Amphenol
71600-620LF
ab € 3,84*
Zubehör
Amphenol
71600-620LF
ab € 0,553*
Zubehör
RS Pro
2518519
ab € 3,28*
Zubehör
RS Pro
2518503
ab € 2,21*
Zubehör
RS Pro
2518682
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.