| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6737553 Herst.-Nr.: 76341-306LF EAN/GTIN: 5059045863564 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 1 kV Serie = Dubox Kontaktmaterial = Bronze
Passende Stiftleisten siehe Best.-Nr. Flache senkrechte SMD-Buchsenleiste. Die flachen senkrechten SMD-Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen haben einen vorgespannten zweipoligen Kontakt für niedrige Einsteckkraft. Die Kontakte diesen flachen vertikalen Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen sind 0,76 μm vergoldet im Steckbereich und mattverzinnt auf den Leiterplatten-Lötfahnen. Hersteller-Teilenummernschlüssel:. 89898-3xxLF: SMD, zweireihig, zwei Kabeleinführungen 91601-3xxLF: SMD, einreihig, obere Kabeleinführung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 1 kV | Serie: | Dubox | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6737553, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, 76341306LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |