Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Minitek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 4-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6737701
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     98414-G06-04LF
EAN/GTIN:
     5059045858638
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amphenol stiftleiste 4 polig
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = Minitek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 2.0A

Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten der Serie FCI Minitek von Amphenol, 2,00 mm. Ummantelte 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek zur Verwendung zwischen Platinen und zwischen Kabeln und Platinen. Diese Leiterplatten-Stiftleisten sind Teil eines austauschbaren modularen Systems, das an die 2,00-mm-Leiterplatten- und IDC-Buchsen von Minitek angeschlossen werden kann, um flexible Entwürfe zu ermöglichen. Durch das Rastermaß von 2,00 mm benötigen die Leiterplattensteckverbinder 38 % weniger Platz auf der Platine als 2,54-mm-Steckverbinder. Die 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek haben vergoldete Kontakte mit einem maximalen Nennstrom von 2 A pro Kontakt. Die Gehäuse der 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek bestehen aus wärmebeständigem UL94V-0-Thermoplast, wodurch der Steckverbinder dem Aufschmelzlötverfahren standhält. Ausrichtungshilfen in den Gehäusen verhindern falsches Stecken, und Einrastschlitze sorgen für eine sichere Verbindung mit der Buchse. Die Gehäuse verfügen außerdem über Leiterplatten-Abstandshalter, die eine einfache Reinigung der Leiterplatte ermöglichen. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek sind für die durchkontaktierte Leiterplatten- oder SMD-Montage erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparendes Rastermaß von 2 mm • Modulares System und eine Auswahl an Konfigurationen für Entwurfsflexibilität • Max. 2 A Nennstrom pro Kontakt • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Für Aufschmelzlötverfahren geeignet • Ausrichtungshilfen, um falsches Stecken zu verhindern • Einrastschlitze für sichere Steckverbindungen • Leiterplatten-Abstandshalter für die problemlose Leiterplattenreinigung. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,00-mm-Leiterplattensteckverbinder der Serie Minitek sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dazu gehören Anwendungen im Kfz-Bereich, E/A-Module, Serverlaufwerke und SPS.
Weitere Informationen:
Serie:
Minitek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
2.0A
Weitere Suchbegriffe: 6737701, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 98414G0604LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 4,09*
Zubehör
Amphenol
90311-004LF
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.