Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6740732
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DF 09 LL/G
EAN/GTIN:
     5060641266369
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße = E
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Metall
Serie = A-DF
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Stecker und -Buchsen Assmann mit Lötanschlussklemmen. D-Sub-Stecker und -Buchsen mit Lötanschlussklemmen und Montageflanschen. Diese D-Sub-Buchsen besitzen ein Stahlgehäuse, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast PBT gemäß UL94V-0, hauchvergoldete Kontakte und eine Montagebohrung von 3,05 mm auf jeder Seite des Flansches zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Metall
Serie:
A-DF
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 6740732, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF09LLG, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AWMS 9/50
ab € 6,66*
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 09F/W
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.