Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=9.65mm für 1t Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674083
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     674083
EAN/GTIN:
     5056111928752
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel rs pro
schäkel
Material = Stahl zinkplattiert
Bügeltyp = Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Sichere Arbeitslast = 1t
Bügel Durchmesser = 9.65mm
Backenbreite = 16.8mm
Stiftdurchmesser = 11.2mm
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert

BS EN 13889-2003 und Federal Specification RR-C-271D, Typ IVA. Sichere Betriebslasten in Tonnen angegeben. Schäkel. Schäkel aus galvanisierte Stahllegierung mit Gewindestift.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl zinkplattiert
Bügeltyp:
Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Sichere Arbeitslast:
1t
Bügel Durchmesser:
9.65mm
Backenbreite:
16.8mm
Stiftdurchmesser:
11.2mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Weitere Suchbegriffe: 674083, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, G2091, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 12,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,92*
€ 14,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7293010
ab € 20,33*
Zubehör
RS Pro
674207
ab € 628,53*
Zubehör
RS Pro
7293044
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.