| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6741126 Herst.-Nr.: AWP 64-7240-T EAN/GTIN: 5059045494126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 64 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Buchse Raster = 2.54mm Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = IDC Nennstrom = 1A Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Serie = AWP Betriebstemperatur min. = -55.0°C Betriebstemperatur max. = 105.0°C Betriebsspannung = 250,0 V ac Gehäusematerial = PBT
IDC-Flachbandkabelbuchsen Assmann, 2,54 mm. Zweireihige IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten mit 2,54 x 2,54 mm Rastermaß. Diese IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten besitzen ein Gehäuse aus PBT gemäß UL94V-0 mit mittiger Polarisierung und vergoldeten IDC-Buchsenkontakten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 64 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Buchse | Raster: | 2.54mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | IDC | Nennstrom: | 1A | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Serie: | AWP | Betriebstemperatur min.: | -55.0°C | Betriebstemperatur max.: | 105.0°C | Betriebsspannung: | 250,0 V ac | Gehäusematerial: | PBT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 64pol, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6741126, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, ASSMANN WSW, AWP647240T, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |