Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital Zeitschaltuhr, Minuten, 230 Vac, 1-Kanal, Schraubanschluss, 30 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Muller Digital Zeitschaltuhr, Minuten, 230 Vac, 1-Kanal, Schraubanschluss, 30 Speicherplätze
Muller Digital Zeitschaltuhr, Minuten, 230 Vac, 1-Kanal, Schraubanschluss, 30 Speicherplätze
Artikel-Nr.:
     108EL-6741814
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC 44.11 PRO4 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 Vac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 1 min
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 94.5mm
Tiefe = 72mm
Speicherplatz = 30
Batterielebensdauer = 10Jahr

7 Tage, 1 und 2 Kanäle, Digital - SC44 Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
1 min
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
94.5mm
Tiefe:
72mm
Speicherplatz:
30
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: digitale schaltuhr mueller, schaltuhr digital up, müller schaltuhren, 6741814, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, SC4411PRO4230V, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
22262
ab € 10,74*
Zubehör
Müller
22396
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.