Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 90dB, 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 90dB, 24 Vdc
Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 90dB, 24 Vdc
Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 90dB, 24 Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-6742025
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA125-02-02
EAN/GTIN:
     5059040239661
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Signalleuchte
Lichtbalkenanlage
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Serie = LEDA125
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 90dB
IP Schutzart = IP65
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung UKCA°C

Moflash Summer SignalleuchteDie Moflash Summer-Signalleuchte ist ein neues Gerät mit einer roten Linse. Es bietet ein akustisches und Visual Signal, das für Feuer-, Sicherheits- und industrielle Anwendungen geeignet ist. Diese Signalleuchte bietet 3 alternative Lichtmodi wie Dauerbetrieb EIN, Rapid Flash (120 FPM) und Standard-Flash (60 FPM). Er verfügt über einen Piezo-Summer, der sich im Sockel des Geräts mit einem Schallausgang von 80 dB befindet und mit dem Lichtmodus synchronisiert ist. Diese Modi können über eine DIP-Schalter-montierte Linsenseite auf der Leiterplatte ausgewählt werden. Die AC-Einheiten werden mit einem Meter Anschlusslitze geliefert, während die DC-Einheiten den Anschluss im Basisgehäuse ermöglichen. Eine M12-Dichttülle im Sockel ist für die Kabeleinführung vorgesehen. Hinweis: Piezos kann nicht unabhängig vom Licht gesteuert werden.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Ausgelegt für Dauerbetrieb 100 k Stunden Lebensdauer für LED Geeignet für Oberflächen- oder Wandmontage Dreipunktmontage 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 45 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Serie:
LEDA125
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
90dB
IP Schutzart:
IP65
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung UKCA°C
Weitere Suchbegriffe: Rundum-Tonkombination, Sondersignalanlage, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, rundum tonkombination, signalleuchte rot, 6742025, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, LEDA1250202, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 132,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 140,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,31*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.