Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-6742448
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 24-LC/7-T
EAN/GTIN:
     5059045863250
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 30.38mm
Breite = 5.16mm
Tiefe = 17.68mm
Abmessungen = 30.38 x 5.16 x 17.68mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gestanzten Kontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Phosphorbronze.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
30.38mm
Breite:
5.16mm
Tiefe:
17.68mm
Abmessungen:
30.38 x 5.16 x 17.68mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 6742448, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, A24LC7T, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.