Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-6742457
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 24-LC-TT
EAN/GTIN:
     5059045863267
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 30.48mm
Breite = 17.78mm
Tiefe = 5.1mm
Abmessungen = 30.48 x 17.78 x 5.1mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gestanzten Kontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Phosphorbronze.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
30.48mm
Breite:
17.78mm
Tiefe:
5.1mm
Abmessungen:
30.48 x 17.78 x 5.1mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 6742457, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, A24LCTT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.