Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-6742494
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 24 HZL-TT
EAN/GTIN:
     5059045863311
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 30.48mm
Breite = 17.78mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 30.48 x 17.78 x 3mm
Gehäusematerial = PBT

IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gedrehten Stiftkontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und verzinnte gedrehte Stiftkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
30.48mm
Breite:
17.78mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
30.48 x 17.78 x 3mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 6742494, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, AR24HZLTT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,90*
2 Tage
81
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,92*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 2,75*
7 Tage
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,97*
€ 18,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.