Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 11.5K/W, 37.5mm x 33mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 11.5K/W, 37.5mm x 33mm x 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6744709
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK400-37,5SA
EAN/GTIN:
     5059040078109
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Länge = 37.5mm
Breite = 33mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 37.5 x 33 x 10mm
Wärmewiderstand = 11.5K/W
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-3P

Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. Flachbauweise, B x H: 33 x 10 mm
Weitere Informationen:
Länge:
37.5mm
Breite:
33mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
37.5 x 33 x 10mm
Wärmewiderstand:
11.5K/W
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-3P
Weitere Suchbegriffe: 6744709, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK40037,5SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.