Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle runde Alu 10.46K/W, Ø 45.7mm x 16.51mm, Klebefolie, Metallfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle runde Alu 10.46K/W, Ø 45.7mm x 16.51mm, Klebefolie, Metallfolie
Artikel-Nr.:
     108EL-6744775
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK LED R 45,7x16,5
EAN/GTIN:
     5059040078482
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Kühlkörper
klebefolie schwarz
Zur Verwendung mit = Universelle runde Alu
Höhe = 16.51mm
Abmessungen = 45.7 (Dia.) x 16.51mm
Wärmewiderstand = 10.46K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Durchmesser = 45.7mm
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = LED

ICK LED R-Serie. LEDs mit hoher Leistung (HP) und hoher Helligkeit (HB) benötigen wirksame Wärmeableitung, um einen fehlerfreien Betrieb, eine gute Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer zu ermöglichen. Die Gestaltung oder Lage der Leuchten und deren Gehäuse sind oft rotationsasymmetrisch, so dass ein rundes Gehäuse die geeignete Kühlkörperform ist. Fischer hat die Aluminiumkühlkörper-Serien ICK LED R und ICK S R (typische Seriennummer 674-4832) mit Abmessungen entwickelt, die für die meisten der aktuellen runden Gehäusebauweisen passend sind. Schwarz eloxierte Oberfläche Geeignet für freie oder Zwangskonvektion Kühlkörper-Abmessungen passend für LED-Typen Einfache Montage mittels thermisch leitfähiger Klebefolie, Klebstoff oder Schrauben
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle runde Alu
Höhe:
16.51mm
Abmessungen:
45.7 (Dia.) x 16.51mm
Wärmewiderstand:
10.46K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Durchmesser:
45.7mm
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: klebefolie, fischer elektronik kühlkörper, 6744775, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKLEDR45,7x16,5, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,38*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.