| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6744857 Herst.-Nr.: ICK S R 50x10 EAN/GTIN: 5059040078406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Universelle runde Alu Höhe = 10mm Abmessungen = 50 (Dia.) x 10mm Wärmewiderstand = 5.28K/W Montage = Klebefolie, Metallfolie Durchmesser = 50mm
ICK S R-Serie. Runde Kühlkörper für integrierte Schaltungen, die auch für den Einsatz mit LEDs ausgelegt sind (siehe auch ICK LED R-Kühlkörper, typische Seriennummer 674-4771). Aluminium-Oberfläche Montage mittels Klemme, Folie oder Klebstoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Universelle runde Alu | Höhe: | 10mm | Abmessungen: | 50 (Dia.) x 10mm | Wärmewiderstand: | 5.28K/W | Montage: | Klebefolie, Metallfolie | Durchmesser: | 50mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klebefolie, 6744857, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKSR50x10, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |