Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 450 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Gelb, 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Werma 450 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Gelb, 24 Vdc
Werma 450 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Gelb, 24 Vdc
Werma 450 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Gelb, 24 Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-6782907
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     450.300.55
EAN/GTIN:
     4049787006351
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Tafelmontage
Stromart = DC
Lichtart = Dauer
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 80dB
Serie = 450
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -20°C

WERMA-Summer SignalleuchteDie WERMA DC-Dauersummerleuchte mit gelber LED verfügt über einen potenzialfreien Ausgang zur Übertragung des Quittierungssignals an die Steuereinheit. Dieses Gerät hat eine maximale Schallleistung von 80 dB bei 1 m.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Einzigartige Quittungsfunktion: Durch leichtes Drücken auf die Vorderseite kann das akustische Signal ausgeschaltet werden, wobei das optische Signal eingeschaltet bleibt, um die Störung hervorzuheben LED-Dauerlicht mit zusätzlichem Dauerton Das akustische Signal durch leichtes Drücken des Frontalbereichs stummschalten Lebensdauer bis zu 50000 Stunden Positive und negative Logik möglich 3 kHz Tonfrequenz Montagemontage für Ø 22,5 mm (MZZ x 1,5 mm) mit VerdrehsicherungZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Tafelmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Dauer
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
80dB
Serie:
450
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: LED Summer Kombination, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, 6782907, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Werma, 45030055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,80*
€ 98,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,37*
€ 98,31*
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 100,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,69*
€ 101,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 125,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2222440
ab € 155,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.