Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Stahl Stichsägeblatt, Schnittlänge 50mm, 10 Stück für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT Stahl Stichsägeblatt, Schnittlänge 50mm, 10 Stück für Holz
DeWALT Stahl Stichsägeblatt, Schnittlänge 50mm, 10 Stück für Holz
Artikel-Nr.:
     108EL-6783063
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2296R-GB
EAN/GTIN:
     5059040041745
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Sägeblattart = Stichsägeblatt
Anwendung = Holz
Schneidenlänge = 50mm, 70mm
Packungsinhalt = 10
Klingenmaterial = Stahl

DEWALT DT2296R-GB XPC ® 10-teilige Holzschneider-Stichsägeblätter. Dieser ausgezeichnete 10-teilige Stichsägeblattsatz von DEWALT ist eine ausgezeichnete Ergänzung für jeden Profi- oder Heimwerker. Mit T-Schaftklingen, die stärker als herkömmliche Klingen sind, mit erhöhter Sägeblattstärke und höherer Zahnfestigkeit in Verbindung mit einem neuen "Plunge Point" für einfaches Einstechen. Dieser Durable Klingensatz besteht aus Bimetall mit, ideal für die Herstellung sauberer und schneller Schnitte in einer Vielzahl von Hölzern und Metallen. Das Design der Zähne ermöglicht ein schnelles und effizientes Entfernen von Schmutz und sorgt so für eine hervorragende Materialoberfläche. Die Klingen sind schnell und einfach zu wechseln und können in einer Vielzahl von Stichsägen-Elektrowerkzeugen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Aus Bimetall für eine Durable, zuverlässige und langlebige Klinge Perfekt zum Schneiden durch eine Vielzahl von Hölzern in einer Vielzahl von Anwendungen Schnelles Schneiden - Größere tiefer liegende Rinnen zwischen den Zähnen für leichtere Holzspändelentfernung faster Schneiden Schmales schmales abgewinkeltes Zahndesign für sauberes Schneiden mit weniger Materialausbruch. Typische Anwendungen:. Stichsägeblätter sind eine Art Schneidklinge, die zum Schneiden durch eine Vielzahl von Materialien wie Holz und Metall verwendet wird, wenn sie an einem Stichsägewerkzeug befestigt werden. Stichsägeblätter werden üblicherweise aus einer Vielzahl von Metallen wie Stahl, Kohlenstoffstahl, Bimetall oder Wolfram hergestellt. Stichsägeblätter können für eine Vielzahl von Schnitten verwendet werden, einschließlich gerade, gebogene, Einstechen, abgeschrägte Kanten, und werden in einer Reihe von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Zimmereiarbeiten Heimwerkerarbeiten Industrie Renovierung. Häufig gestellte Fragen. Welche Arten von Materialien können diese Klingen schneiden?. Dieser Satz Stichsägeblätter kann zum effektiven Schneiden einer Vielzahl von Holz- und Metalltypen in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Stichsägeblatt
Anwendung:
Holz
Schneidenlänge:
50mm, 70mm
Packungsinhalt:
10
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt, stichsäge dewalt, stichsägeblatt, 6783063, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, DeWALT, DT2296RGB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.