Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex STANDARD .093" Crimp-Anschlussklemme für STANDARD 0,093-Zoll-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.8mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6783158
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-09-1119
EAN/GTIN:
     5059039302871
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = STANDARD 0,093-Zoll-Steckverbindergehäuse
Serie = STANDARD .093"
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 1381
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

. Molex-Stift- und Buchsen-Crimp-Anschlussklemmen, 2,36 mm Durchmesser. Stift- und Buchsen-Crimp-Anschlussklemmen mit 2,36 mm Durchmesser und branchenüblicher Größe, wodurch Sie mit Standard-0,093 -Steckverbindergehäusen mit 5,03 mm Rastergröße und mit Steckverbindergehäusen mit 6,71 mm Rastergröße der Serie 3191 verwendet werden können. Diese Crimp-Anschlussklemmen können in Stecker- oder Buchsengehäusen verwendet werden und bieten somit Entwurfsflexibilität. Sie sind verzinnt oder vergoldet und für verschiedene Drahtgrößen erhältlich. Anwendung:. • Unterhaltungselektronik • Kommunikation • Netzwerke • Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
STANDARD 0,093-Zoll-Steckverbindergehäuse
Serie:
STANDARD .093"
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
1381
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 6783158, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 02091119, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1305*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1329*
1
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,271*
1 Tag
75045
1
€ 14,99*
ab € 0,0698*
€ 0,3363*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,1458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11-03-0006
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.