| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6787829 Herst.-Nr.: MMA02040E8202BB100 EAN/GTIN: 5059040921412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Widerstand = 82kΩ Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = Melf 0204 Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.25W Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C Serie = MMA0204 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +175°C
EN 140401-803. MMA 0204 Präzisionswiderstände MELF 0,1 %. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Hohe Stabilität: Klasse 0,05 Großer Präzisionsbereich: 43 Ω bis 220 kΩ Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Widerstand: | 82kΩ | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | Melf 0204 | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.25W | Temperaturkoeffizient: | ±15ppm/°C | Serie: | MMA0204 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +175°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6787829, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040E8202BB100, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |