| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6787860 Herst.-Nr.: MMB02070C1003FB200 EAN/GTIN: 5059040930506 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 100kΩ Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = Melf 0207 Toleranz = ±1% Leistung = 0.4W Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C Serie = MMB0207 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +125°C
EN 140401-803. MMB 0207 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet Weitere Informationen: | | Widerstand: | 100kΩ | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | Melf 0207 | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 0.4W | Temperaturkoeffizient: | ±50ppm/°C | Serie: | MMB0207 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6787860, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMB02070C1003FB200, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |